MASTERシリーズ 臨床用屈折計

MASTERシリーズ 臨床用屈折計 - アタゴMASTERシリーズ 臨床用屈折計 - アタゴ

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。

測定範囲
(尿比重)1.000~1.100
(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL
(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
最小目盛
(尿比重)0.001
(血清蛋白)0.2g/100mL
(屈折率(nD))0.0005
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967673MASTER-SUR/JM
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする