曜日別特売

手持屈折計

手持屈折計 - アタゴ手持屈折計 - アタゴ手持屈折計 - アタゴ手持屈折計 - アタゴ手持屈折計 - アタゴ手持屈折計 - アタゴ
(1件のレビュー)

耐熱性を強化した手持屈折計です。
食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。
また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。

測定項目Brix材質(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト寸法(mm)40×40×140質量(g)250最小目盛(%)0.5内容量1個
注意
※プリズム面に滴下するサンプルの温度は100℃以下にしてください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968802H-500.0~50.0%煮汁、スープ、調味液
25,000
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
18968818H-8030.0~80.0%煮汁、スープ、調味液、ジャム、マーマレード、水飴、餡
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18968827H-9353.0~93.0%ジャム、マーマレード、水飴、餡
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18968818
2024-02-27
用途: 製餡時
製造業

見やすくて使い易い。品質を安定に保つためには無くてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする