Panasonic(パナソニック)
抜け止め防水ゴムキャップ
種類
プラグ
形状
抜止タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V抜止形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
9.6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056364
WF8715
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください