タフチップ(ZNタイプ)

タフチップ(ZNタイプ) - タイムケミカルタフチップ(ZNタイプ) - タイムケミカル
(1件のレビュー)

耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)

用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
関連資料:(0.41MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
チップ長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189342474009ZN0.940黒トーチ用
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189342564010ZN140黒トーチ用
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189342654012ZN1.240黒トーチ用
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189342744014ZN1.440黒トーチ用
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189342834016ZN1.640黒トーチ用
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189342924509ZN0.945Nタイプ
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189343084510ZN145Nタイプ
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189343174512ZN1.245Nタイプ
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
189343264514ZN1.445Nタイプ
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
189343354516ZN1.645Nタイプ
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934265
2016-04-13
用途: Co2溶接
製造業

値段と説明に期待して購入したのですが、つまりが多くダメダメでした。Aチップ(K980C32)の方が数段良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする