曜日別特売

埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工

埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 - Panasonic(パナソニック)
(11件のレビュー)
材質新金属仕様フルコート加工ホワイトブロンズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41058981WS95611連
660
649
714(税込)
当日出荷
41058997WS95622連
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058997
2024-09-14
用途: 飲食店客席壁のスイッチ
飲食業

実用性と金属むき出しの感じが、おしゃれだと思います。

対象商品 : 41058981
2022-01-28
用途: 玄関のスイッチ
製造業

昭和っぽくていいです。1960年代の家で使用していました
なつかしき。

対象商品 : 41058981
2021-10-12
用途: 埋込タンブラスイッチのプレートに

思ったとおりの色、質感でよかったです。レトロで可愛くもあり、若干の男前感もあり。付属のネジがマイナスなのも◎。

対象商品 : 41058981
2021-01-07
用途: 新しい部屋に取り付けました
製造業

量販の金属プレートと
若干の違い、マイナスネジだったりと
レトロな感じがとても気に入っています。

対象商品 : 41058981
2019-04-21
用途: 新居に使用
サービス業

新居に大量にほしかったので一度に購入でき良かったです。質感も良かったです。

対象商品 : 41058981
2019-03-26
用途: 交換
製造業

問題なく使用できました。思ってた以上に質感が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41058981
2017-01-30
用途: 交換
サービス業

リフォームにつき新しい物に交換しました。見た目カッコよくていい感じです

対象商品 : 41058981
2019-06-24
用途: 車庫照明工事
建設業・工事業

ネジ溝がマイナスしかないのが気に食わない。ネジ落下防止の仕組みが無くて、何度かネジを落としイライラした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする