アームスシステム
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
(1件のレビュー)
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)
4.1
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
双眼ズーム式
架台
200×255×27
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965625
AR-Z2-48
100
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください