実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置

実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 - アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 - アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 - アームスシステム
(2件のレビュー)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。

付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965677LED-R72
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: SMZ745に接続して活用
株式会社パワービジョン卸売・小売業

照度が高く非常に良く見えるようになりました。 当初4000lmを検討しましたが5000lmを購入して本当に良かったです。 最高の商品です。

対象商品 : 18965677
2021-09-09
用途: ニコンの実体顕微鏡に装着

非常に明るく使い勝手が良い。安っぽく見えないところも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする