クラレファスニング
フリーマジックテープ(縫製用)
ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。
柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
用途
洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。
材質
ポリエステル
幅(mm)
100
長さ(m)
25
内容量
1巻
注意
※洗濯時はフリーマジックどうしを接合するか、ネットに入れて洗濯してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18944162
-
白
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18944178
-
黒
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください