まつうら工業
ニューアートラインテープ
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途
事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
60
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18944187
-
1巻
白
50
30
0.16
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
3.4N/10mm
屋内
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
18944196
-
1巻
黄
50
30
0.16
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
3.4N/10mm
屋内
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
18944205
-
1巻
赤
50
30
0.16
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
3.4N/10mm
屋内
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
18944214
-
1巻
緑
50
30
0.16
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
3.4N/10mm
屋内
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18944223
-
1巻
青
50
30
0.16
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
3.4N/10mm
屋内
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825580
NEWART-LT-RED-24P
1ケース(24巻)
赤
50
30
0.16
-
-
屋内
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825589
NEWART-LT-GRN-24P
1ケース(24巻)
緑
50
30
0.16
-
-
屋内
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825598
NEWART-LT-YEL-24P
1ケース(24巻)
黄
50
30
0.16
-
-
屋内
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825607
NEWART-LT-BLE-24P
1ケース(24巻)
青
50
30
0.16
-
-
屋内
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825616
NEWART-LT-WH-24P
1ケース(24巻)
白
50
30
0.16
-
-
屋内
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください