LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 - 光陽産業
(1件のレビュー)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。

使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18941755G025Z-12P
8,770
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18941755
2018-01-26
用途: メンテナンス
建設業・工事業

材料屋に商品が無くて、すぐ入荷したので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする