光陽産業
LB口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
226
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18941782
G025AZ-12P
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください