曜日別特売

LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 - 光陽産業

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。

使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18941807G023AZ-12P
9,150
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする