光陽産業
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
接続
ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
ホースエンド側:230、コンセント側:250
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18941895
G025-12PR
¥
16,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18941904
G025-12PL
¥
16,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください