光陽産業
ガスコンセント W露出二口 LPガス用
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガス
LPガス
タイプ
鉄配管用
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
372
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942026
G054A-12P
¥
19,430
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください