検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用

検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 - 光陽産業

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。

使用ガスLPガス内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942035G361P5 10A黄銅製115.8(施工後)462752.6
8,020
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942044G361P5 15A黄銅製117(施工後)462752.6
8,130
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942053G361P5 20A鉄製131.2(施工後)54.43259.6
10,340
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする