光陽産業
サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942175
G87 1/2 LPG用
Rc1/2
60
32
60
48.9
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18942184
G87 3/4
Rc3/4
75
36
60
42.8
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942193
G87 1
Rc1
85
41
60
46.5
¥
7,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942202
G87 1 1/4
Rc1 1/4
100
55
85
55
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942218
G87 1 1/2
Rc1 1/2
110
65
96
61
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942227
G87 2
Rc2
130
75
110
71
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください