曜日別特売

サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用

サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガス材質鉄製dRc1 1/4寸法L(mm)100寸法F(mm)55寸法I(mm)85寸法H1(mm)55寸法H2(mm)36内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20051255G87 1 1/4
10,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする