光陽産業
検査孔付ねじガス栓 LPガス用
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
適合ガス
LPG
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942236
G98P 1/2
Rc1/2
60
32
56
39.2
¥
5,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942245
G98P 3/4
Rc3/4
75
36
60.5
42.8
¥
7,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください