曜日別特売

ねじハンドガス栓 LPガス用

ねじハンドガス栓 LPガス用 - 光陽産業
使用ガスLPガス材質鉄製ガスの種類LPG内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942254G98D 1/2Rc1/260325639.2
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942263G98D 3/4Rc3/4753660.542.8
6,690
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942272G98D 1Rc1854166.746.5
8,230
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする