曜日別特売

分岐ガス栓 LPガス用

分岐ガス栓 LPガス用 - 光陽産業
使用ガスLPガス材質鉄製内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
※LPガス用となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942288G97 3/4Rc3/475361557.3
7,340
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942297G97 1Rc185411561.2
8,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942306G97 1 1/4Rc1 1/4100552372.7
14,480
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942315G97 1 1/2Rc1 1/2110652379.8
18,820
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942324G97 2Rc2130752386.3
27,310
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする