曜日別特売

フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 - 光陽産業

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。

使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942333G027ZUL-12P
8,160
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
18942342G027ZUR-12P
8,160
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする