光陽産業
ボールULねじガス栓 LPガス用
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
66.9
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.1
寸法C(mm)
96.6(施工後)
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942577
GB363Z5 10A
59.1(施工後)
(配管側)10A、(機器側)Rc1/2
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942586
GB363Z5 15A
58.6(施工後)
(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください