フレキUIねじガス栓 LPガス用

フレキUIねじガス栓 LPガス用 - 光陽産業
(1件のレビュー)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。

使用ガスLPガス材質黄銅製内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942647G351UN5 10A106.5(施工後)30.62747.945.6
7,850
7,398
8,138(税込)
当日出荷
18942656G351UN5 15A109.4(施工後)30.62747.945.6
7,940
7,398
8,138(税込)
当日出荷
18942665G351UN5 20A121.1(施工後)30.43251.955.9
9,490
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18942665
2017-02-23
用途: ガス配管工事
花岡総合設備建設業・工事業

ガス種をはっきりと明記して欲しい。プロパン用ならば、購入しなかった。怪しく思ったので、取敢えず1個だけ頼んだがもう少し解る表記にして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用ガスにつきまして表記するように致しました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする