光陽産業
フレキULねじガス栓 LPガス用
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.9
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
接続
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942674
G353UN5 10A
65.4
58.6(施工後)
89.2(施工後)
(配管側)10A、(機器側)Rc1/2
64-5126-51
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
18942683
G353UN5 15A
66.9
59.9(施工後)
90.5(施工後)
(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
64-5126-52
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください