トンボ工業
スーパーダッシュバッグ 吸水性土のう 角形不織布タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様
吸水時間2分
トラスコ品番
475-8609
材質
吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)
(吸水後)20
質量(g)
270
内容量
1セット(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943033
DBW-02
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください