エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズル

エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズル - EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズル - EMERSON(エマーソン)
(2件のレビュー)
適合EM-126/EM-127/EM-128材質PE+PP全長(mm)320危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18944433EM-128D
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18944433
2020-07-13
用途: 機械への給油
建設業・工事業

サイズを間違えて購入してしまい、現物と合いませんでした。
これについては返品させてもらいました。
商品はよいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18944433
2019-04-16
用途: yazawaの携行缶に使用

yazawaの携行缶のノズルと接続は一緒です。直径が1cm太いため給油スピードが速いです。ジャバラ部分が弱そうなので伸ばしたままで保管しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする