曜日別特売
モノタロウ

ツールボックス 透明パーツケース4個収納

ツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 - モノタロウ
(56件のレビュー)

透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。

用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)1300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26内容量1個
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18992225-
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 回路変更作業

小物を分類して収納します。
透明部分に内容を張っておけば、探す手間が省けて良いと思う。
上下部分が分離できればなお良い

1が参考にしています
2025-01-12
用途: パーツ入れ
たなか総合技術研究所

以前、同じシリーズの大型の商品を利用してます。ちょとした作業用パーツ入れに便利です。今回、セール特価で購入コスパ良いです。使用感で大型も小型もパーツ入れの蓋の開閉爪がちょっと開け辛いことが星一つ減です。

1が参考にしています
対象商品 : 18992225
2024-06-07
用途: 電装工具、部品の収納に
その他業種

細かい仕切り板があり、端子、ヒューズなどショートパーツの整理に便利
パーツケースの取り外せる仕切り板が片側だけなので、テスターなどは格納出来ず。縦横両方外せるようになっていたらなお良かった

1が参考にしています
対象商品 : 18992225
2023-09-14
用途: 現場作業時

ボルト類を分別するのに、とても良いです。
このまま、現場に持っていけます。

対象商品 : 18992225
2022-11-06
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ的にも大き過ぎず、とは言ってもそれなりの収納量もあり、大変満足してます。

対象商品 : 18992225
2021-12-15
用途: 出張修理のショートパーツ入れ
卸売・小売業

中に四段の小さいパーツケースと上ふたのスペースで小分けして使ってます 平端子やボルト、ねじを段数でまとめているので今のところ混ざったりなどなく使いやすいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 18992225
2022-03-20
用途: ビス入れ

「ナベビス」・「皿ビス」・「ドリルビス(半ネジ)」・「木工ビス」 とにケースを区分けして収納しましたよ。上部のスペースには、箱買い(小箱)や長物の場所にぴったんこ!重さも運びやすい重量です。欲言えば=値段がもう少し安ければGOODデス。

1が参考にしています
2021-09-22
用途: アクセサリー作り、洋服作り
サービス業

こまかいビーズやパール、パーツを整理して作業できるので、片付けも早く持ち運びもできるので置き場所にも困らず、とても便利に使わせてもらっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする