SIBATA(柴田科学)
共通摺合丸底フラスコ
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
球径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18971688
005350-15100
100
100
65
15/25
¥
7,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18971706
005350-24100
100
118
65
24/40
¥
6,900
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
18971724
005350-24200
200
132
80
24/40
¥
7,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18971733
005350-24300
300
145
93
24/40
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18971742
005350-24500
500
160
108
24/40
¥
9,900
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
3日以内出荷
18971697
005350-241
1000
200
135
24/40
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18971715
005350-242
2000
235
170
24/40
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください