SIBATA(柴田科学)
共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)
40
吸入口外径(Φmm)
8
角度(°)
90
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
摺合せ
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973693
007110-1590
15/25
15/25
35
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18973702
007110-1990
19/38
19/38
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください