SIBATA(柴田科学)
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
90
寸法b(mm)
65
吸入口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973718
007120-1590
15/25
35
15/25
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18973727
007120-1990
19/38
40
19/38
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください