SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 直管
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)
16
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973745
007150-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
100
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18973754
007150-1919
19/38-19/38
19/38
19/38
82
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください