SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 中間コック付
上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)
30
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973797
007180-1525
15/25-15/25
15/25
15/25
101
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18973806
007180-1938
19/38-19/38
19/38
19/38
118
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください