SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 枝管付
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
側管
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973964
007450-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
15/25
100
35
60
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18973973
007450-1529
15/25-29/42
15/25
15/25
29/42
110
35
60
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18973982
007450-1924
19/38-24/40
19/38
19/38
24/40
110
30
75
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18973998
007460-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
15/25
100
-
20
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18974007
007460-1919
19/38-19/38
19/38
19/38
19/38
82
-
20
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください