SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質
ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974086
007550-1525
15/25-15/25
100
35
15/25
15/25
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18974095
007550-1938
19/38-19/38
82
48
19/38
19/38
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください