共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 - SIBATA(柴田科学)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。

容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
フィルター穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18976055013070-140P4016~40
6,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18976012013070-1100P10040~100
6,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18976037013070-1160P160100~160
6,800
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
18976046013070-1250P250160~250
6,800
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
18976028013070-116P1610~16
6,800
6,398
7,038(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする