曜日別特売

共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 - SIBATA(柴田科学)共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 - SIBATA(柴田科学)

共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。

用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
足外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18976064013080-19
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18976073013080-212
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする