曜日別特売

ガラスろ過器 17G 円筒ロート形

ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 - SIBATA(柴田科学)

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33233952013110-17250160~250
11,400
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
33233943013110-17160100~160
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18976247013110-1710040~100
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18976283013110-174016~40
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18976256013110-171610~16
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18976265013110-17160100~160
6,000
取扱い終了
代替品有
18976274013110-17250160~250
6,000
取扱い終了
代替品有
18976292013110-1754~5.5
19,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18976265013110-1716033233943013110-17160013110-17160 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 33233943ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
18976274013110-1725033233952013110-17250013110-17250 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 33233952ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)1個
9,698
欠品中
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする