SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
90
容量(mL)
450
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
120
足外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976335
013110-25250
25GP250
160~250
160~250
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18976326
013110-25160
25GP160
100~160
100~160
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18976308
013110-25100
25GP100
40~100
40~100
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18976344
013110-2540
25GP40
16~40
16~40
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18976317
013110-2516
25GP16
10~16
10~16
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
18976353
013110-255
25GP5.5
4~5.5
4~5.5
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった