SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
110
容量(mL)
750
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
135
足外径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976396
013110-26250
26GP250
160~250
160~250
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
33日以内出荷
18976387
013110-26160
26GP160
100~160
100~160
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
18976362
013110-26100
26GP100
40~100
40~100
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
18976405
013110-2640
26GP40
16~40
16~40
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
18976378
013110-2616
26GP16
10~16
10~16
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった