ガラスろ過器 51G ロート形

ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形 - SIBATA(柴田科学)

ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。

ろ過板直径(Φmm)18容量(mL)15材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18976502013160-5125051GP251G0160~250160~250
8,500
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
18976493013160-5116051GP160100~160100~160
8,500
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
18976475013160-5110051GP10040~10040~100
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18976518013160-514051GP4016~4016~40
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18976484013160-511651GP1610~1610~16
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする