SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 52G ロート形
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)
23
容量(mL)
40
材質
ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)
60
足長(mm)
75
足外径(Φmm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976554
013160-52250
52GP252G0
160~250
160~250
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
18976545
013160-52160
52GP160
100~160
100~160
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18976527
013160-52100
52GP100
40~100
40~100
¥
8,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18976536
013160-5216
52GP16
10~16
10~16
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった