SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 54G ロート形
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)
32
容量(mL)
70
材質
ほうけい酸ガラス
型式
54GP250
内径(Φmm)
75
ポアサイズ(μm)
160~250
足長(mm)
90
足外径(Φmm)
9
フィルター穴径(μm)
160~250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976563
013160-54250
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった