SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 15AG アリン形
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)
20
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)
100
足長(mm)
80
足外径(Φmm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976606
013210-15250
15AGP250
160~250
160~250
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
18976597
013210-15160
15AGP160
100~160
100~160
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
18976572
013210-15100
15AGP100
40~100
40~100
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
18976615
013210-1540
15AGP40
16~40
16~40
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
18976588
013210-1516
15AGP16
10~16
10~16
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった