SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)
10
容量(mL)
2
材質
ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)
30
足長(mm)
50
足外径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
ポアサイズ(μm)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18976642
013310-12250
12GP250
160~250
160~250
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
18976624
013310-12100
12GP100
40~100
40~100
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
18976658
013310-1240
12GP40
16~40
16~40
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
18976633
013310-1216
12GP16
10~16
10~16
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった