曜日別特売

ねじ口びん ファーメンター用

ねじ口びん ファーメンター用 - SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用 - SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用 - SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用 - SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用 - SIBATA(柴田科学)

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。

仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45内容量1箱(10個)
注意
※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977333016060-1002A100
35,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
18977358016060-2502A250
35,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
18977394016060-5002A500
40,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
18977324016060-10002A1000
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする