曜日別特売

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 - DURAN

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

注意
※高さには栓を含みません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977875017200-1000011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス-10
81,600
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
18978067017200-1501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス150-
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
18978426017200-350011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス3500-
27,800
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
18978672017200-500011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス5000-
32,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18978803017200-7501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス750-
46,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
18978146017200-200011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス2000-
12,090
取扱い終了
代替品有
18977918017200-10001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス1000-
32,500
取扱い終了
18977963017200-1001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス100-
21,000
取扱い終了
18978182017200-2501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス250-
22,200
取扱い終了
18978234017200-2511A1箱(10個)キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:シリコンゴム、PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス25-
15,200
取扱い終了
18978715017200-5001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス500-
26,500
取扱い終了
18978767017200-501A1箱(10個)キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス50-
19,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18978146017200-2000102885592017200-20001017200-20001 ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885592ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする