DURAN
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途
UN規格
容量(mL)
1500
材質
SUS
高さ(mm)
201
口内径(Φmm)
30
胴外径(Φmm)
120
内容量
1個
注意
※高さには栓を含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18978024
017200-1500
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった