曜日別特売

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 - DURAN

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

注意
※高さには栓を含みません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18978864017210-1000011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス-10
110,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
18978934017210-1001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス100-
47,000
43,900
48,290(税込)
3日以内出荷
18978977017210-1501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス150-
54,000
53,900
59,290(税込)
6日以内出荷
18979022017210-200011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス2000-
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
18979092017210-2511A1箱(10個)キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス25-
33,500
32,900
36,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
18979135017210-350011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス3500-
44,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
18979178017210-500011個キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス5000-
55,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
18979205017210-5001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス500-
60,500
56,900
62,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
18979248017210-501A1箱(10個)キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス50-
40,000
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
18979275017210-7501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス750-
80,000
73,900
81,290(税込)
6日以内出荷
18978898017210-10001A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス1000-
82,500
79,900
87,890(税込)
3日以内出荷
18979056017210-2501A1箱(10個)キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス250-
54,000
49,900
54,890(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする