曜日別特売

耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 - DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 - DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 - DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 - DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 - DURAN

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。

注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234115017250-200001個--20
163,650
159,800
175,780(税込)
欠品中
18979668017250-250A1箱(10個)キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス250-
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
18979738017250-500A1箱(10個)キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス500-
56,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
18979537017250-1000A1箱(10個)キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス1000-
62,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
33146626017250-50001本---
43,150
42,980
47,278(税込)
当日出荷
18979512017250-100001個キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス-10
66,150
取扱い終了
代替品有
18979616017250-20001個キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス2000-
11,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18979512017250-1000033146635017250-10000017250-10000 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN 33146635広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN1本
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
18979616017250-200033146617017250-2000017250-2000 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN 33146617広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする