曜日別特売

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ - DURANねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ - DURAN

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979546017250-110005A1000
83,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
18979582017250-15005A500
70,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする